Schneider Electric - Relé sobrecarga 0,5-6A 110V AC manual
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Colocación con separación
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Intervalo de intensidad ajustable - 0.5...6 A
Alimentación externa requerida - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...120 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LT4706F7S
Ref.Sonepar
757022
EAN
8809755436469
Método de montaje:
Colocación con separación
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intervalo de intensidad ajustable:
0.5...6 A
Alimentación externa requerida:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
100...120 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
100...120 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
48...48 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
100...120 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
100...120 V
Clase de liberación:
Regulable
Función de reset automática:
no
Entrada función reset:
sí
Función de reset mediante botón pulsador:
sí
Anchura:
71 mm
Altura:
70.3 mm
Profundidad:
77.2 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


