Schneider Electric - Relé temporizado IRT IRTMF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Tipo de excitación - Analógico con multifunción
Completo con toma - no
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
38 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
A9E16070
Ref.Sonepar
93591
EAN
3606480377464
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Tipo de excitación:
Analógico con multifunción
Completo con toma:
no
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Anchura en módulos:
1
Montaje frontal:
sí
Conectable en bloque de contacto auxiliar:
no
Intervalo de tiempo:
0.1...360000 s
Posibilidad de funcionamiento remoto:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
12...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
12...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:
1
Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio retardado:
1
Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:
sí
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
250...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
250...250 V
Tensión de funcionamiento con CC:
5...250 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Corriente nominal:
8 A
Capacidad de conmutación de lámparas incandescentes:
0 W
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente DUI:
0 VA
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente paralela:
0 VA
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente inductiva:
0 VA
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
18 mm
Altura:
93 mm
Profundidad:
72 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


