Fin de vida

Schneider Electric - RELE TEMPORIZADOR AL TRABAJO 1NANC 0,3s...30s

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Completo con toma - no

  • Conectable en bloque de contacto auxiliar - no

  • Función energización con retardo - sí

  • Función de retardo en desenergización - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RE8TA31BUTQ

Ref.Sonepar

168673

EAN

3389110327441

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Completo con toma:

no

Conectable en bloque de contacto auxiliar:

no

Función energización con retardo:

sí

Función de retardo en desenergización:

no

Función contacto flotante en energización:

no

Función de contacto flotante en desenergización:

no

Función estrella-triángulo:

no

Función de conformación de impulsos:

no

Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:

no

Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:

no

Función de reloj, inicio con pausa, variable:

no

Función de reloj, inicio con pulso, variable:

no

Intervalo de tiempo:

0.3...30 s

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Apto sólo para control remoto:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio retardado:

1

Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:

no

Con salida de semiconductor:

no

Anchura:

22.5 mm

Altura:

78 mm

Profundidad:

80 mm

|Tipo de conexión de eléctrica:Conexión enroscada|Función energización con retardo:sí|Función de retardo en desenergización:no|Función contacto flotante en energización:no|Función de contacto flotante en desenergización:no|Función estrella-triángulo:no|Función de conformación de impulsos:no|Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:no|Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:no|Función de reloj, inicio con pausa, variable:no|Función de reloj, inicio con pulso, variable:no|Con toma enchufable:no|Posibilidad de funcionamiento remoto:no|Apto sólo para control remoto:no|Conectable en bloque de contacto auxiliar:no|Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:110...240 V|Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:110...240 V|Tensión de alimentación nominal Us en CC:24...24 V|Tipo de tensión para la activación:AC/DC|Corriente nominal:-|Intervalo de tiempo:0,3...30 s|Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:0|Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:0|Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:0|Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:0|Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:0|Número de salidas, contacto de intercambio retardado:1|Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:no|Con salida de semiconductor:no|Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):-|Compatible para montaje frontal:-|Anchura:22,5 mm|Altura:78 mm|Profundidad:80 mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric