Schneider Electric - Relé térmico 0,36-0,54A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 0.36...0.54 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LR2K0304

Ref.Sonepar

771334

EAN

3389110230383

Intervalo de intensidad ajustable:

0.36...0.54 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

TeSys K, Relés térmicos diferenciales, 0,36...0,54A, clase 10A. Gama de producto: relés de sobrecarga térmica TeSys K - tipo de producto o componente: reles de sobrecarga térmica diferencial - nombre corto del dispositivo: LR2K - aplicación del relé: protección del motor - Compatibilidad del producto: LC1K, LC7K, LP1K, LP4K - tipo de red: CA, CC - [Ui] tensión nominal de aislamiento: 600 V circuito de alimentación de acuerdo con CSA C22.2 No 14, 690 V circuito de alimentación de acuerdo con BS 4941, 690 V circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947, 750 V circuito de alimentación de acuerdo con VDE 0110 gr C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric