Schneider Electric - Relé térmico 0,54-0,8A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 0.54...0.8 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LR2K0305

Ref.Sonepar

771335

EAN

3389110230390

Intervalo de intensidad ajustable:

0.54...0.8 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Relé de sobrecarga térmica TeSys LRK, 0,8 A/690 V, rango de ajuste térmico 0,54-0,8 A, clase de disparo 10A, para protección de motores de 3 fases 0.18kW@400V. Dispositivo diferencial con falla de fase y detección de desequilibrio de carga. Los ajustes están protegidos por una cubierta transparente bloqueable mediante sellado. Al conectarlo por borne atornillado, se conecta directamente a los terminales inferiores de los contactores de 3 polos LC1K6-K16. Montaje en riel DIN, separado del contactor, con uso de un bloque de terminales LA7K0064 (se vende por separado). Certificación de estándares múltiples (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cumplimiento de Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric