Schneider Electric - Relé térmico 100A clase 20

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé térmico 100A clase 20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de intensidad ajustable:

60...100 A

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Clase de liberación:

CLASSE 20

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 60...100 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Accesorio directo/instalación única

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LR9D5567

Ref.Sonepar

833979

EAN

3389110113105

Intervalo de intensidad ajustable:

60...100 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 20

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

no

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

TeSys D, Relés de protección térmica, 60...100A, clase 20. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys LRD - tipo de producto o componente: reles electrónico de sobrecarga térmica - nombre corto del dispositivo: LR9D - aplicación del relé: protección del motor - Compatibilidad del producto: LC1D115, LC1D150, NSX disyuntor - tipo de red: CA - función de Señalización: alarma - [Ui] tensión nominal de aislamiento: 1000 V circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1, 600 V circuito de alimentación de acuerdo con CSA, 600 V circuito de alimentación de acuerdo con UL.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric