Schneider Electric - Relé térmico 12-16A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé térmico 12-16A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 12...16 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LR2K0322

Ref.Sonepar

928912

EAN

3389110705898

Intervalo de intensidad ajustable:

12...16 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Relé de sobrecarga térmica TeSys LRK, 16 A/690 V, rango de ajuste térmico 12-16 A, clase de disparo 10 A, para protección de motores de 3 fases 7.5kW@400V. Dispositivo diferencial con falla de fase y detección de desequilibrio de carga. Los ajustes están protegidos por una cubierta transparente bloqueable mediante sellado. Al conectarlo por borne atornillado, se conecta directamente a los terminales inferiores de los contactores de 3 polos LC1K16. Montaje en riel DIN, separado del contactor, con uso de un bloque de terminales LA7K0064 (se vende por separado). Certificación de estándares múltiples (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cumplimiento de Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric