Schneider Electric - Relé térmico 300-500A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 300...500 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Accesorio directo/instalación única

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LR9F7379

Ref.Sonepar

19988

EAN

3389110566031

Intervalo de intensidad ajustable:

300...500 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 10

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

no

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

TeSys LR9, Relé de protección térmica, 300...500A, clase 10. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LR9F - tipo de producto o componente: reles electrónico de sobrecarga térmica - aplicación del relé: protección del motor - Compatibilidad del producto: LC1F225...LC1F500 - tipo de red: CA - rango de ajustes de protección térmica: 300...500 A.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric