Schneider Electric - Relé térmico sobrecircuito TESYS E 16-24A - LRE22
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de intensidad ajustable - 16...24 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V
Método de montaje - Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LRE22
Ref.Sonepar
922978
EAN
3606480329814
Intervalo de intensidad ajustable:
16...24 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Método de montaje:
Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Clase de liberación:
CLASE 10 A
Entrada función reset:
no
Función de reset automática:
no
Función de reset mediante botón pulsador:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


