Schneider Electric - Relé térmico sobrecircuito TESYS E 5,5-8A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 5.5...8 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LRE12

Ref.Sonepar

614186

EAN

3606480329777

Intervalo de intensidad ajustable:

5.5...8 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

no

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

El relé LRE es un relé diferencial de sobrecarga térmica para uso con fusibles o disyuntores magnéticos GZ1LE. Su rango de ajuste térmico es de 5,5-8 A, 50/60 Hz, y la clase de disparo es de 10 A, conforme a la norma IEC 60947-4-1. Se puede montar directamente en contactores Easy TeSys Control con conexión del terminal de abrazadera de tornillo. Protege cargas desequilibradas y motores con 3 kW a 400 VCA. Proporciona reinicio manual o automático, contacto auxiliar de disparo e indicador de bandera. Disponible en todo el mundo, cuenta con múltiples certificaciones (esquema CB, CE, CCC, EAC) y cumple con las normativas medioambientales (RoHS/REACH).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric