Schneider Electric - Relé toroidal rectangular 470x160mm 3200A - 56054
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria - 3200 A
Intensidad nominal secundaria - 3.2 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0 VA
Clase de precisión - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
56054
Ref.Sonepar
61128
EAN
3303430560548
Modelo:
Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria:
3200 A
Intensidad nominal secundaria:
3.2 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0 VA
Clase de precisión:
1
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
160...160 mm
Anchura de la apertura:
470...470 mm
Diámetro de apertura:
470 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
4
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


