Schneider Electric - RELE UNDECAL 110V CA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - RELE UNDECAL 110V CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 10 A

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RUN31A21F7

Ref.Sonepar

62830

EAN

3389110519389

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

10 A

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

3

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

SCHN RUN31A21F7 RELE UNDECAL 110V CA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric