Schneider Electric - RELE UNIV.10A 2NA/NF 24VAC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - RELE UNIV.10A 2NA/NF 24VAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RUMC2AB1B7

Ref.Sonepar

355519

EAN

3389119402590

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto doble

Contactos guiados a la fuerza:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Anchura:

35 mm

Altura:

35 mm

Profundidad:

64 mm

SCHN RUMC2AB1B7 RELE UNIV.10A 2NA/NF 24VAC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric