Schneider Electric - Relé universal 3nanc 10a 24vac
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RUMC31B7
Ref.Sonepar
185871
EAN
3606480626814
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
3
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
sí
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Corriente nominal:
10 A
Grado de protección (IP):
IP40
Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:
RT I
Anchura:
35 mm
Altura:
35.4 mm
Profundidad:
56 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


