Fin de vida

Schneider Electric - Repartidor escalonado 160A 4P - 04052

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Repartidor escalonado 160A 4P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Corriente nominal - 160 A

  • Tipo de conexión - Atornillar

  • Método de montaje - Tornillo

  • A prueba de contactos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

04052

Ref.Sonepar

54262

EAN

3303430040521

Número de polos:

4

Corriente nominal:

160 A

Tipo de conexión:

Atornillar

Método de montaje:

Tornillo

A prueba de contactos:

sí

Altura:

235 mm

Anchura:

470 mm

Profundidad:

115 mm

Repartidor escalonado - 4 polos - 160A - IPxx B - Compatible con Armarios Spacial - Soporte de montaje: Placa de montaje/Placa perforada/Prisma vertical - Modo de montaje: Horizontal/Vertical - 235x470x115mm - 2,72kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric