Fin de vida

Schneider Electric - Repartidor escalonado 400A 4P - 04054

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Repartidor escalonado 400A 4P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Corriente nominal - 400 A

  • Tipo de conexión - Atornillar

  • Método de montaje - Tornillo

  • Número de entradas de señal - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

04054

Ref.Sonepar

54263

EAN

3303430040545

Número de polos:

4

Corriente nominal:

400 A

Tipo de conexión:

Atornillar

Método de montaje:

Tornillo

Número de entradas de señal:

2

Número de salidas de información:

6

Compatible con núcleos duros:

sí

Válido para conductores trenzados:

sí

Compatible con conductores de ramal fino:

no

Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:

no

Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:

no

Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:

no

Sección de conductor, entrada:

50...50 mm²

Sección de conductor, salida:

1...50 mm²

A prueba de contactos:

sí

Altura:

235 mm

Anchura:

470 mm

Profundidad:

115 mm

Repartidor escalonado - 4 polos - 400A - IPxx B - Compatible con Armarios Spacial - Soporte de montaje: Placa de montaje/Placa perforada/Prisma vertical - Modo de montaje: Horizontal/Vertical - 235x470x115mm - 4,2kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric