Schneider Electric - Repartidor Linergy DX 4P 125A con 13 salidas por fase - 04045
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Corriente nominal - 125 A
Tipo de conexión - Sin atornillar
Método de montaje - Carril DIN/tornillo
A prueba de contactos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
04045
Ref.Sonepar
54562
EAN
3303430040453
Número de polos:
4
Corriente nominal:
125 A
Tipo de conexión:
Sin atornillar
Método de montaje:
Carril DIN/tornillo
A prueba de contactos:
sí
Altura:
127 mm
Anchura:
108 mm
Profundidad:
48 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


