Schneider Electric - Repartidor Linergy FC 3P con conexión NSX250 fijo mando maneta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 3
Compatible para varios dispositivos - 4
Dimensiones del paso - 35 mm
Sección transversal - 300 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
04403
Ref.Sonepar
116669
EAN
3303430044031
Número de fases:
3
Número de polos:
3
Compatible para varios dispositivos:
4
Dimensiones del paso:
35 mm
Sección transversal:
300 mm²
Longitud:
440 mm
Anchura en módulos:
12
Intensidad permanente nominal Iu:
800 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
85 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
50 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


