Schneider Electric - Repartidor MODBUS ALTIVAR31

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Repartidor MODBUS ALTIVAR31

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Puente de conexionado

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LU9GC3

Ref.Sonepar

62893

EAN

3389110366839

Tipo de accesorio:

Puente de conexionado

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Caja de distribución de comunicación TeSys U Modbus con 10 conectores RJ45 y 1 bornero de tornillo. Proporciona 8 conectores RJ45 para derivación y 2 conectores RJ45 para conexión en serie en la parte frontal. En la parte inferior, cuenta con un bornero de tornillo de 4 puntos para la conexión del cable de enlace Modbus. Para montaje en carril DIN de 35 mm o fijación en el panel mediante 2 tornillos. Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric