Schneider Electric - Repartidor modular 1P 160A con 13 conexiones
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 70 mm²
Número de polos - 1
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LGY116013
Ref.Sonepar
129793
EAN
3606480542169
Sección transversal del núcleo:
70 mm²
Número de polos:
1
Con cabezal de sellado:
no
Estos bloques de distribución de tornillos Linergy DS pueden instalarse en un carril DIN estándar o en una placa de montaje. Está destinado a instalaciones 4P. El número de polos es 4. La capacidad de conexión total es de 13 orificios. La corriente operativa nominal Ie es de 125A. La corriente nominal de resistencia máxima Ipk/60ms es de 18k y Ipk/6ms es de 26kÂ. La corriente de resistencia Icw nominal de corta línea de acuerdo con IEC/EN 60947-7-1 es de 4.2kA ms/1s. La anchura en pasos de 9 mm es de 14. La capacidad del terminal es de 1x9mm de diámetro, 7 x 7,5mm de diámetro, 4 x 6,5mm de diámetro. El voltaje de aislamiento con clasificación Ui es de 500 V CA. La tensión nominal de resistencia de impulso Uimp es de 8kV. El voltaje operativo nominal de uso es de 230VCA (Ph/N), 440VCA (Ph/Ph). La frecuencia de funcionamiento es de 50Hz o 60Hz. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es III. De acuerdo con el estándar IEC/EN 60947-1, la resistencia dieléctrica es de 2500 V CA. La sección transversal del núcleo es de 35mm2. Las dimensiones son (Al) 100mm x (An) 126mm x (Prof.) 50,5mm. El peso es de 390g. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a 55°C. Cumple con los estándares IEC/EN 60947-7-1 e IEC/EN 61439-1 y 2.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


