Schneider Electric - Repartidor modular 4P 100A con 28 conexiones - LGY410028
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 25 mm²
Número de polos - 4
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LGY410028
Ref.Sonepar
112675
EAN
3606480542084
Sección transversal del núcleo:
25 mm²
Número de polos:
4
Con cabezal de sellado:
no
Estos bloques de distribución de tornillos Linergy DS pueden instalarse en un riel Din estándar o en una placa de montaje. Se ha diseñado para instalaciones en 4P. El número de polos es 4. La capacidad total de conexión es de 28 agujeros (4x7). La corriente de funcionamiento nominal del Ie es de 100 A. La corriente Ipk/60ms de resistencia máxima nominal es de 14 kA, Ipk/ms es de 24 kA. La corriente de resistencia corta nominal Icw de acuerdo con IEC/EN 60947-7-1 es de 3 kA ms/1s. La anchura de los pasos de 9mm es de 8. La capacidad del terminal es de 2x7,5mm de diámetro, 5x5,5mm de diámetro. El voltaje de aislamiento Ui Rated es de 500VCA. La tensión de resistencia a los impulsos nominal de Uimp es de 8 kV. La tensión de funcionamiento nominal de Ue es de 230VCA (Ph/N), 440VCA (Ph/Ph). La frecuencia de funcionamiento es de 50Hz o 60Hz. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es III. De acuerdo con la norma IEC/EN 60947-1, la resistencia dieléctrica es de 2500 VCA. Las dimensiones son (H) 100mm x (W) 71mm x (D) 50,5mm. El peso es de 210g. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a + 55°C. Cumple con las normas IEC/EN 60947-7-1 y IEC/EN 61439-1 y 2.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


