Schneider Electric - Repartidor modular 4P 125A con 60 conexiones
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 35 mm²
Número de polos - 4
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LGY412560
Ref.Sonepar
112507
EAN
3606480542107
Sección transversal del núcleo:
35 mm²
Número de polos:
4
Con cabezal de sellado:
no
Estos bloques de distribución de tornillos Linergy DS pueden instalarse en un riel Din estándar o en una placa de montaje. Se ha diseñado para instalaciones en 4P. El número de polos es 4. La capacidad total de conexión es de 60 orificios (4x15). La corriente de funcionamiento nominal del Ie es de 125 A. La corriente Ipk/60ms de resistencia máxima nominal es de 18 kA, Ipk/6 ms es de 28 kA. La corriente de resistencia corta nominal Icw de acuerdo con IEC/EN 60947-7-1 es de 4,2 kA ms/1s. La anchura de los pasos de 9mm es 20. La capacidad del terminal es de 1x9mm de diámetro, 3x8.5mm de diámetro, 4x6.5mm de diámetro. El voltaje de aislamiento Ui Rated es de 500VCA. La tensión de resistencia a los impulsos nominal de Uimp es de 8 kV. La tensión de funcionamiento nominal de Ue es de 230VCA (Ph/N), 440VCA (Ph/Ph). La frecuencia de funcionamiento es de 50Hz o 60Hz. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es III. De acuerdo con la norma IEC/EN 60947-1, la resistencia dieléctrica es de 2500 VCA. La sección central es de 35 mm2. Las dimensiones son (H) 100mm x (W) 162mm x (D) 50,5mm. El peso es de 559g. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a + 55°C. Cumple con las normas IEC/EN 60947-7-1 y IEC/EN 61439-1 y 2.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


