Schneider Electric - Repartidor modular 4P 160A con 48 conexiones - LGY416048
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 70 mm²
Número de polos - 4
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LGY416048
Ref.Sonepar
129795
EAN
3606480542114
Sección transversal del núcleo:
70 mm²
Número de polos:
4
Con cabezal de sellado:
no
Estos bloques de distribución de tornillos Linergy DS pueden instalarse en un riel DIN estándar o en una placa de montaje. Se ha diseñado para instalaciones en 4P. El número de polos es 4. La capacidad total de conexión es de 48 agujeros (4x12). La corriente de funcionamiento nominal Ie es de 160 A. La corriente nominal soportada al pico Ipk/60ms es 22kÂ, Ipk/-ms es 36kÂ. La corriente de resistencia de corta línea nominal Icw de acuerdo con IEC/EN 60947-7-1 es de 8,4 kA ms/1 s. La anchura en tramas de 9 mm es de 18. La capacidad del terminal es de 1 x 12 mm de diámetro, 3 x 9 mm de diámetro, 4 x 6,5 mm de diámetro. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 500 V CA. La tensión nominal soportada al impulso Uimp es de 8 kV. La tensión de funcionamiento nominal Ue es de 230 VCA (Fase/neutro), 440 VCA (Fase/Fase). La frecuencia de funcionamiento es de 50 Hz o 60 Hz. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es III. Según la norma IEC/EN 60947-1, la resistencia dieléctrica es de 2500 V CA. La sección transversal del núcleo es de 70 mm2. Las dimensiones son (H) 100mm x (W) 174mm x (D) 50,5mm. El peso es de 567g. La temperatura de funcionamiento es de -25 °C a +55 °C. Cumple las normas IEC/EN 60947-7-1 e IEC/EN 61439-1 y 2.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


