Schneider Electric - REPARTIDOR VERTICAL VDIS 33 AGUJEROS - A9XPK707
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Corriente nominal - 125 A
Tipo de conexión - Sin atornillar
Método de montaje - Carril DIN
Número de entradas de señal - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9XPK707
Ref.Sonepar
288412
EAN
3606489667573
Número de polos:
4
Corriente nominal:
125 A
Tipo de conexión:
Sin atornillar
Método de montaje:
Carril DIN
Número de entradas de señal:
4
Número de salidas de información:
33
Compatible con núcleos duros:
sí
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:
sí
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:
sí
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:
no
Sección de conductor, entrada:
10...35 mm²
Sección de conductor, salida:
1.5...16 mm²
A prueba de contactos:
sí
Altura:
408 mm
Anchura:
40.5 mm
Profundidad:
71.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


