Schneider Electric - Repetidor Wifi 100-240V 50/60Hz 0.2A polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Veloc. máx. de transmisión de datos - 300 Mbit/s
Banda de frecuencia - 2,4 GHz
Controlado - no
Protocolo de radio - IEEE 802.11 b/g/n
Codificación - WPA2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU360518
Ref.Sonepar
314822
EAN
3606489930943
Veloc. máx. de transmisión de datos:
300 Mbit/s
Banda de frecuencia:
2,4 GHz
Controlado:
no
Protocolo de radio:
IEEE 802.11 b/g/n
Codificación:
WPA2
Ethernet:
sí
Cortafuegos:
no
Seguridad de VPN:
no
Conexión para antena externa:
no
Función puente:
no
Cantidad de conectados:
32
Función de repetidor:
sí
Potencia mediante Ethernet:
no
Color:
Blanco
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
39 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Apto para montaje en techo:
no
Empotrado:
no
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Sujeción del poste:
no
Instalación a ras:
sí
Montaje en pared:
sí
Adaptador de enchufe de salida:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


