Schneider Electric - Repisa zócalo G IP55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero
Color - Otros
RAL-número (semejante) - 7016
Profundidad del edificio para armario integrado - 260 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08392
Ref.Sonepar
759780
EAN
3606481869456
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
7016
Profundidad del edificio para armario integrado:
260 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
30 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
240 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


