Schneider Electric - RESI9 DPN 1P+N 25A C 230V 6000A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - RESI9 DPN 1P+N 25A C 230V 6000A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 25 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R9P19625

Ref.Sonepar

1048430

EAN

3606481904997

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

25 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

4.7 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

no

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...10 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...16 mm²

Prueba de explosión:

no

Este producto Resi9 es un interruptor automático en miniatura de baja tensión (Interruptor magnetotérmico). Es un interruptor automático 1P+N con 1 polo protegido, una corriente nominal In de 25 A y una curva de disparo C. El poder de corte en cortocircuito nominal Icn es de hasta 6000 A a 230 VCA de acuerdo con la norma EN/IEC 60898-1. Este producto cumple con la norma EN/IEC 60898-1. Este interruptor automático en miniatura protege el circuito contra cortocircuitos y corrientes de sobrecarga. El Resi9 está dirigido a edificios residenciales individuales y colectivos. Tiene una endurancia eléctrica de hasta 10.000 ciclos y una endurancia mecánica de hasta 20.000 ciclos. La tensión de funcionamiento Ue es de 230 V CA. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 500 V CA. La frecuencia de funcionamiento es de 50 Hz o 60 Hz. Puede montarse en carril DIN para una instalación modular. Su anchura es de 2 módulos de 9 mm. El producto es de color blanco (RAL9003). Las dimensiones son (W) 18 mm x (A) 81 mm x (P) 70,5 mm. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección es IP20 e IP40 una vez integrado en una caja. La temperatura de funcionamiento es de -25 ºC a 60 ºC. La temperatura de almacenamiento es de -40 a 60 ºC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric