Schneider Electric - RESIST. CAL. ALUM. 20W, 270-420V - NSYCR20WU3

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - RESIST. CAL. ALUM. 20W, 270-420V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 20 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 270...420 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 270...420 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Con ventilador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCR20WU3

Ref.Sonepar

1007099

EAN

3606480152146

Tasa de potencia:

20 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

270...420 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

270...420 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

20 W

Anchura:

85 mm

Altura:

135 mm

Profundidad:

70 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Resistencia calefactora ClimaSys PTC, 20 W, 270-420V. Gama de producto: ClimaSys CR - tipo de producto o componente: calefactor de resistencia - potencia nominal en W: 20 W. Beneficios: Calefacción segura, Económicas, Fiables, Se puede regular la humedad en el panel, Tamaño reducido, Provistas de un elemento calefactor de tipo PTC que estabiliza la temperatura superficial de la sección de aluminio, En dos versiones: aislada, con baja temperatura superficial, y en aluminio con una temperatura superficial inferior a 75 ºC (a -5 ºC de temperatura ambiente), Las resistencias calefactoras con ventilador garantizan la temperatura interior correcta del armario y evitan puntos calientes. Aplicaciones: El diseño de los calefactores facilita la convección natural y garantiza una calefacción rápida y homogénea del interior del armario.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric