Schneider Electric - Resistencia calefactora aislante 150W 12-24V - NSYCR150WU1C

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Resistencia calefactora aislante 150W 12-24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 147 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 12...24 V

  • Tipo de tensión - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCR150WU1C

Ref.Sonepar

552637

EAN

3606480152344

Tasa de potencia:

147 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CC

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

147 W

Anchura:

60 mm

Altura:

150 mm

Profundidad:

90 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Resistencia calefactora ClimaSys PTC aislada. 150 W, 12-24 V CC. (-40 a 70)°C temperatura de funcionamiento. La conexión eléctrica es de 4 terminales de tornillo de 2,5 mm². Soporte de montaje en riel DIN de 35 mm. Cuerpo de aluminio extruido. IP20, aislamiento clase II. La protección eléctrica necesaria debe instalarse con un controlador térmico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric