Schneider Electric - Resistencia calefactora aislante 20W 110-250V - NSYCR20WU2C

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Resistencia calefactora aislante 20W 110-250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 20 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...250 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...250 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCR20WU2C

Ref.Sonepar

181942

EAN

3606480152276

Tasa de potencia:

20 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...250 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

110...250 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

20 W

Anchura:

38 mm

Altura:

98 mm

Profundidad:

75 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Aislamiento de resistencia calefactora PTC ClimaSys. 20 W, 110-250 V CA, 50/60 Hz. (-40 a 70)°C temperatura de funcionamiento. La conexión eléctrica es de 4 terminales de tornillo de 2,5 mm². Soporte de montaje de segmento DIN de 35 mm. Cuerpo de aluminio extruido. IP20, Clase de aislamiento II. La protección eléctrica necesaria debe instalarse con un controlador térmico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric