Schneider Electric - Resistencia calefactora aluminio 100W 110-250V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Resistencia calefactora aluminio 100W 110-250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 90 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...250 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...250 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCR100WU2

Ref.Sonepar

125526

EAN

3606480152191

Tasa de potencia:

90 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...250 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

110...250 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

90 W

Anchura:

85 mm

Altura:

200 mm

Profundidad:

65 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Una resistencia calefactora es un dispositivo eléctrico diseñado para generar calor cuando se le aplica una corriente eléctrica. Su función principal es convertir la energía eléctrica en energía térmica, proporcionando así una fuente de calor controlada. La resistencia calefactora se utiliza en una variedad de aplicaciones. Desde sistemas de calefacción domésticos hasta aplicaciones industriales.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric