Schneider Electric - Resistencia calefactora aluminio 150W 110-250V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Resistencia calefactora aluminio 150W 110-250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 150 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...250 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...250 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCR150WU2

Ref.Sonepar

124522

EAN

3606480152221

Tasa de potencia:

150 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...250 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

110...250 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

150 W

Anchura:

80 mm

Altura:

285 mm

Profundidad:

70 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Resistencia calefactora PTC ClimaSys. 150 W, 110-250 V CA, 50/60 Hz. (-40 a 70)°C temperatura de funcionamiento. Soporte de montaje de segmento DIN de 35 mm. Cuerpo de aluminio extruido. Protección IP20. La protección eléctrica necesaria debe instalarse con un controlador térmico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric