Schneider Electric - Resistencia calefactora aluminio 55W 110-250V - NSYCR55WU2

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Resistencia calefactora aluminio 55W 110-250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 55 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...250 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...250 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCR55WU2

Ref.Sonepar

114626

EAN

3606480152160

Tasa de potencia:

55 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...250 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

110...250 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

55 W

Anchura:

85 mm

Altura:

200 mm

Profundidad:

70 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Resistencia calefactora aluminio 55W 110-250V

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric