Schneider Electric - Resistencia calefactora ClimaSys PTC, 350-550 W, 120 V aislada termoventilador - NSYCRP1W120VTVC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de potencia - 550 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...120 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...120 V
Tipo de tensión - CA
Con ventilador - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCRP1W120VTVC
Ref.Sonepar
1055392
EAN
3606480152375
Tasa de potencia:
550 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
120...120 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
120...120 V
Tipo de tensión:
CA
Con ventilador:
sí
Con controlador de temperatura para habitación:
sí
Anchura:
150 mm
Altura:
220 mm
Profundidad:
150 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1


