Schneider Electric - Resistencia calefactora con ventilador aluminio 400W 230V - NSYCR400W230VV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de potencia - 400 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCR400W230VV
Ref.Sonepar
146949
EAN
3606480152443
Tasa de potencia:
400 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Con ventilador:
sí
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Energía de calentamiento continua a 10 °C:
400 W
Anchura:
105 mm
Altura:
270 mm
Profundidad:
100 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


