Schneider Electric - RESISTENCIA FRENADO 100Ohms 25W CABLE 3m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Resistencia de frenado

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A7608R30

Ref.Sonepar

903454

EAN

3389119210713

Tipo de accesorio:

Resistencia de frenado

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta resistencia de frenado permite que la unidad funcione mientras se frena hasta una parada o durante el frenado de la velocidad. Disipa la energía de frenado y permite un par de frenado transitorio máximo. Tiene un valor anóhmico de 100Ohmios y una longitud de cable de 3m. Esta resistencia de frenado externa es necesaria para disipar el exceso de energía de frenado cuando el motor servo debe frenarse con frecuencia. Su índice de protección es IP65. La temperatura de operación alrededor de la unidad puede ser entre 0º grados y 50º grados. Pesa 0,760kg. La resistencia de frenado externa es necesaria para disipar el exceso de energía de frenado cuando el motor servo debe frenarse frecuentemente. Cumple la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y la Directiva EMC 2014/30/EU. Esta resistencia de frenado externa es compatible con las servoaccionamientos Easy Lexium 16. Se vende en una sola pieza. Esta resistencia está diseñada para montarse en la parte exterior del armario. Las combinaciones Easy Lexium 16 servo drive y BCH16 servo motor están especialmente diseñadas para facilitar la integración y puesta en marcha en su máquina. Las combinaciones de servodrive Easy Lexium 16 y servo BCH16 proporcionan el nivel de rendimiento adecuado para la mayoría de las máquinas de control de movimiento simples.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric