Schneider Electric - Resistencia frenado ATV12 IP00

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Resistencia de frenado

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A7723

Ref.Sonepar

115952

EAN

3606480075827

Tipo de accesorio:

Resistencia de frenado

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta resistencia de frenado es una opción para los variadores de velocidad de los rangos Altivar. Tiene un valor óhmico de 100Ohmios a 20°C y su índice de protección es IP00. Es compatible con los rangos Altivar 12, Altivar 312, Altivar 312 solar, Altivar 310 fácil y Altivar 310L fácil. Es compatible con Altivar 312, Altivar 320 y Altivar easy 310. la potencia disponible es de 28 W a 50°c y 32 W a 40°c. Pesa 0,605kg y sus dimensiones son 60mm de ancho, 170mm de alto, 30mm de profundidad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric