Schneider Electric - Resistencia frenado ATV12 IP00

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Resistencia de frenado

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A7724

Ref.Sonepar

210066

EAN

3606480075834

Tipo de accesorio:

Resistencia de frenado

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Resistor de freno, IP 00, 68Ohmios, 28 W. Gama de producto: Altivar - compatibilidad de la gama: Altivar 12, Altivar 312, Altivar 312 Solar, Altivar Machine ATV320 - compatibilidad de productos: ATV12HU22M2, ATV12HU22M3, ATV12PU22M3, ATV312HU22M2, ATV312HU22M3, ATV312HU30M3, variador de velocidad ATV320...B motor : 2.2 kW, 200...240 V, monofásica, variador de velocidad ATV320...C motor : 2.2 kW, 200...240 V, monofásica - potencia media disponible: 28 W en 50 °C, 32 W en 40 °C - valor óhmico: 68 Ohm.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric