Schneider Electric - Resistencia frenado ATVP 10Ohm 3,4Kw

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Resistencia de frenado

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A7744

Ref.Sonepar

571473

EAN

3606480802379

Tipo de accesorio:

Resistencia de frenado

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta resistencia de frenado es una opción para variadores de velocidad de la gama Altivar. Tiene un valor óhmico de 10 ohmios a 20 °C. Esta resistencia de frenado permite que el variador de velocidad funcione mientras frena hasta la parada, disipando la energía de frenado y habilitando el par de frenado transitorio máximo. Su índice de protección es IP20. Pesa 11,5 kg. Esta resistencia está diseñada para montarse en la parte exterior del armario, pero no debe inhibir la refrigeración natural; las entradas y salidas de aire no deben estar obstruidas en modo alguno.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric