Schneider Electric - Resistencia frenado ATVP 16Ohm 1,1Kw
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Resistencia de frenado
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3A7733
Ref.Sonepar
571472
EAN
3606480802270
Tipo de accesorio:
Resistencia de frenado
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Esta resistencia de frenado es una opción para variadores de velocidad de rango Altivar. Tiene un valor óhmico de 16 ohmios a 20 °C. Esta resistencia de frenado permite que el variador de velocidad funcione mientras frena hasta la parada, disipando la energía de frenado y habilitando el par de frenado transitorio máximo. Su índice de protección es IP20. Pesa 4 kg. Esta resistencia está diseñada para montarse en el exterior del gabinete, pero no debe inhibir el enfriamiento natural, las entradas y salidas de aire no deben obstruirse de ninguna manera.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


