Schneider Electric - Resistencia frenado ATVP 5Ohm 6,9Kw

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Resistencia de frenado

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A7746

Ref.Sonepar

323392

EAN

3606480802393

Tipo de accesorio:

Resistencia de frenado

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta resistencia de frenado es una opción para los variadores de velocidad de la gama Altivar. Tiene un valor óhmico de 5 Ohmios a 20°C. Esta resistencia de frenado permite que el control de velocidad variable funcione mientras se frena hasta un tope, disipándose la energía de frenado y permitiendo un par de frenado transitorio máximo. Su índice de protección es IP23. Pesa 27 kg. Esta resistencia está diseñada para montarse en el exterior del gabinete, pero no debe impedir el enfriamiento natural, las entradas y salidas de aire no deben obstruirse de ninguna manera.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric