Schneider Electric - Resistencia frenado ATVP 60Ohm 0,16Kw

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Resistencia de frenado

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A7731

Ref.Sonepar

256054

EAN

3606480802256

Tipo de accesorio:

Resistencia de frenado

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta resistencia de frenado es una opción para los variadores de velocidad de los rangos Altivar. Tiene un valor óhmico de 60Ohmios a 20°C y su índice de protección es IP20. Es compatible con los rangos ATV900, ATV320 y 340 de Altivar Process, a,d Easy Altivar 310 y 310L. Esta resistencia de frenado permite que el control de velocidad variable funcione mientras se frena hasta un tope, disipándose la energía de frenado y permitiendo un par de frenado transitorio máximo. la energía disponible es de 0.16kW a 50°c. Pesa 2kg y sus dimensiones son 105mm de ancho, 345mm de alto, 100mm de profundidad. Esta resistencia está diseñada para ser montada en el exterior del gabinete.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric