Schneider Electric - Resistencia frenado ATVP 60Ohm 3,4Kw
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Resistencia de frenado
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3A7751
Ref.Sonepar
323394
EAN
3606480802430
Tipo de accesorio:
Resistencia de frenado
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Braking resistor, 60 ohms, 3,4 kW, IP20. Tipo de producto o componente: resistor de frenado. Beneficios: - Excelente rendimiento para cualquier tipo de motor, Control total de cualquier tipo de Acoplamiento en aplicaciones maestro/esclavo, Los servicios de red ayudan a garantizar la continuidad operativa incluso en caso de fallo de conexión, El servidor web y el registro de datos ayudan a reducir los periodos de inactividad a través del diagnóstico rápido y el mantenimiento preventivo.. Aplicaciones: El ATV900 ha sido diseñado específicamente para procesos industriales tales como: . O & G: Bombas eléctricas sumergibles, bombas de cavidad progresiva , bombas de varilla, bombas de lodo, mesa giratoria/Top Drive.. MMM: Apiladores/recuperadores, molinos/hornos, trituradoras, molinos, mezcladores, transportadores, grúas especiales y cargadores de buques.. F & B: Aplicaciones de bebidas lácteos y agroindustriales que incluyen transportadores, mezcladoras trituradoras, centrifugadoras y secadoras rotativas calientes.. WWW: Decantadores en diversas aplicaciones de agua y aguas residuales..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


