Fin de vida

Schneider Electric - Resistencia frenado ATVP 8Ohm 1,1Kw

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Resistencia de frenado

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A7735

Ref.Sonepar

924145

EAN

3606480802294

Tipo de accesorio:

Resistencia de frenado

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Braking resistor, 8 ohms, 1,1 kW, IP20. Tipo de producto o componente: resistor de frenado. Beneficios: incluye desde Safe Torque Off (STO) para requisitos simples hasta funcionalidades de supervisión más avanzadas como Safe Limited Speed (SLS), Safe Maximum Speed (SMS), Guard Door Locking (GDL) además de Safe Stop 1 (SS1). Aplicaciones: Incorpora funciones apropiadas para las aplicaciones más comunes, como: , Embalaje, Manipulación de materiales, Elaboración de materiales, Actuadores mecánicos, Elevación, Textil. Beneficios: - Excelente rendimiento para cualquier tipo de motor, Control total de cualquier tipo de Acoplamiento en aplicaciones maestro/esclavo, Los servicios de red ayudan a garantizar la continuidad operativa incluso en caso de fallo de conexión, El servidor web y el registro de datos ayudan a reducir los periodos de inactividad a través del diagnóstico rápido y el mantenimiento preventivo.. Aplicaciones: El ATV900 ha sido diseñado específicamente para procesos industriales tales como: . O & G: Bombas eléctricas sumergibles, bombas de cavidad progresiva , bombas de varilla, bombas de lodo, mesa giratoria/Top Drive.. MMM: Apiladores/recuperadores, molinos/hornos, trituradoras, molinos, mezcladores, transportadores, grúas especiales y cargadores de buques.. F & B: Aplicaciones de bebidas lácteos y agroindustriales que incluyen transportadores, mezcladoras trituradoras, centrifugadoras y secadoras rotativas calientes.. WWW: Decantadores en diversas aplicaciones de agua y aguas residuales..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric