Schneider Electric - Resistencia terminación M12 bus canal

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Resistencia terminación M12 bus canal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TM7ACTLA

Ref.Sonepar

355579

EAN

3595864093277

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Line terminator TM7, M12, bus CANopen. Clase de accesorio: accesorios de conexión. Beneficios: ¿Listo para la apertura?. Con Ositrack, descubra el sistema de RFID que mejor se adapta a la elección de. Etiquetas electrónicas y redes y el más simple instalar, conectar y de. Configurar. Aplicaciones: Dentro de los sectores industriales, logísticos, constructivos... para varias. Funciones: talleres flexibles de producción, traceabilidad, control de acceso.... Beneficios: Simplicidad., Selección simple mediante el configurador on-line, Montaje fácil en menos de tres minutos, Integración y mantenimiento sencillos. Flexibilidad., Producto a medida basado en componentes estándar, Montaje de cables flexible. Rentabilidad, Armarios más pequeños, Menos cableado, Tecnología de motor energéticamente eficiente.. Aplicaciones: El Lexium 32i es el servoaccionamiento perfecto para aplicaciones que requieren alta precisión y posicionamiento dinámico como por ejemplo: , Manipulación de materiales, Packaging, Impresión..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric