Schneider Electric - RESISTENCIA ULTRA FINA 50W 240V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - RESISTENCIA ULTRA FINA 50W 240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tasa de potencia - 50 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 240...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 240...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

439 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYCRS50W240V

Ref.Sonepar

292254

EAN

3606480530166

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tasa de potencia:

50 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

240...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

240...240 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

50 W

Anchura:

320 mm

Altura:

200 mm

Profundidad:

1.6 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Resistencia ultrafina Climasys con baja corriente de arranque 50W 240V 200x320mm. Gama de producto: ClimaSys CR - tipo de producto o componente: resistencia calefactora ultrafina - potencia nominal en W: 50 W. Beneficios: Calefacción segura, Económicas, Fiables, Se puede regular la humedad en el panel, Tamaño reducido, Provistas de un elemento calefactor de tipo PTC que estabiliza la temperatura superficial de la sección de aluminio, En dos versiones: aislada, con baja temperatura superficial, y en aluminio con una temperatura superficial inferior a 75 °C (a -5 °C de temperatura ambiente), Las resistencias calefactoras con ventilador garantizan la temperatura interior correcta del armario y evitan puntos calientes.... Aplicaciones: El diseño de los calefactores facilita la convección natural y garantiza una calefacción rápida y homogénea del interior del armario....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric