Schneider Electric - Retenedor mecánico bastidor pivotante 120C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Juego de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYRCDR12
Ref.Sonepar
358112
EAN
3606480066801
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Juego de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
75 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
380 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


