Schneider Electric - Retenedor neumático bastidor pivotante 180C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRCDR18
Ref.Sonepar
586663
EAN
3606480066818
Tipo de accesorio:
Juego de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
80 mm
Altura:
108 mm
Profundidad:
570 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


