Schneider Electric - Retenedor neumático SD máximo 29kg - NSYPLS30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Resorte presurizado a gas
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPLS30
Ref.Sonepar
689255
EAN
3606480154188
Modelo:
Resorte presurizado a gas
Material:
Metal
Tope de puerta neumático para tapa de escritorio, Carga máx. por tope: 29 kg. gama: Spacial - tipo de producto o componente: retenedor de puerta - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: tapa y cuerpo del pupitre - composición de equipos: 1 retenedor, fijación - cantidad por juego: juego de 1. Beneficios: Armarios para entornos a la intemperie, Ventajas del diseño:, Fácil montaje y mantenimiento, gracias a la eliminación del travesaño intermedio., Mejor accesibilidad con las opciones de panel posterior desmontable., Más espacio para instalar equipo, Opciones en acero inoxidable: El material adecuado para cada aplicación y entorno, Limpios e higiénicos: Las distintas opciones de acabado de alta calidad se limpian con facilidad., Robustez: Gracias a su método de fabricación, alta resistencia a torsión e impacto, de grado IK10, Versiones personalizadas bajo solicitud.. Aplicaciones: Dos especificaciones distintas de acero inoxidable:, AISI 304L, Especialmente recomendada para aplicaciones de alimentación y bebidas, así como para infraestructuras, excepto en ambientes salinos, AISI 316L, Especialmente recomendada para entornos con elevada salinidad o concentración de cloro y aplicaciones en entornos marítimos.... Beneficios: La mejor solución para su pupitre de mando, Gran robustez para una buena protección del material instalado, Instalación sencilla, compatibilidad con elementos de diálogo, Amplia gama de tamaños de pupitre que satisfacen los requisitos más exigentes de los usuarios, Compatibilidad completa con la mayoría de los accesorios de la gama Spacial SF/SM, Distintas opciones de pupitre = solución adecuada para el usuario:, Con o sin chasis metálico., Con o sin consola frontal., Anchos de 600, 800, 1000 y 1200, Con panel trasero accesible o soldado, Seguridad:, Conexiones a tierra en puerta, cuerpo y placa de montaje., Retenedores de tipo neumático que evitan la caída repentina del módulo de control, Sencillo acceso al cableado gracias a la placa de entrada de cables regulable, Sin limitación de acceso y con reducción del inventario gracias a los zócalos modulares, Servicios:, Colores, dimensiones y montaje de accesorios a través de nuestro servicio personalizado. (configurable y en ofertas específicas).. Aplicaciones: - Sectores:, Control y automatización., Gestión y comunicación de datos..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


