Schneider Electric - Retenedor puerta PA6 para armario - NSYAEDRS3DPA6

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bloqueador de puerta

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYAEDRS3DPA6

Ref.Sonepar

553213

EAN

3606480168796

Modelo:

Bloqueador de puerta

Material:

Plástico

Sist. de tope de puerta para armarios Spacial S3D con altura >400. Gama: Spacial - tipo de producto o componente: retenedor de puerta - aplicación del dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: en marco de refuerzo de puerta - compatibilidad de gama: Spacial armarios con una altura inferior a 400 mm, Spacial versión CRNG, Spacial armario S3D, Spacial no se puede instalar en placas de montaje de 19".

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric